Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2360719-BP Herst.-Nr.: 18-16010R EAN/GTIN: 4893993160105 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bburago Ferrari FXX-K 1:18 Modellauto
Ferrari FXX-K
Zum Spielen und Sammeln geeignet Aus Metallspritzguss mit Kunststoffteilen In praktischer Window-Box Bewegliche Flügeltüren, Motorhaube und Kofferraum
Bburago hat den italienischen Supersportwagen Ferrafi FXX-K originalgetreu und detailverliebt nachgebildet. Das lenkbare und gefederte Metallspritzgussmodell überzeugt mit diversen Features wie öffnende Flügeltüren, Motorhaube und Kofferraum. Das Modell eignet sich als Spielzeug für Kinder ab 3 Jahren.
Technische Daten: Gewicht: 644 g · Herst.-Teilenr.: 18-16010R · Maßstab: 1:18 · Produkt-Art: Modellauto · Produktabmessung, Länge: 25 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktabmessung, Länge: | 25 cm | Marke: | Bburago | Maßstab: | 1:18 | Herst.-Teilenr.: | 18-16010R | Gewicht: | 644 g | Produkt-Art: | Modellauto |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bburago, 18-16010R, Ferrari FXX-K |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 41,36* | € 69,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 53,11* | € 69,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 85,28* | € 104,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|