Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Zylinderbuchse Innen-Durchmesser: 5 mm Außen-Durchmesser: 7 mm Breite: 8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-236072-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     DU 0508
EAN/GTIN:
     4016138556001
Suchbegriffe:
Zylinderbuchse
zylinderbuchse 5x7
zylinderbuchse
zylinderbuchse stahl
Reely Zylinderbuchse Innen-Durchmesser: 5 mm Außen-Durchmesser: 7 mm Breite: 8 mm 1 St.

Zylinderbuchsen

Ausstattung:
Vielseitig verwendbar für Gleitlager aller Art (Getriebebau, Achsen, Wellen). Die Buchsen sind aus Stahl.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 7 mm · Innen-Durchmesser: 5 mm · Produktabmessung, Breite: 8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Marke:
Reely
Innen-Durchmesser:
5 mm
Außen-Durchmesser:
7 mm
Produkt-Art:
Zylinderbuchse
Weitere Suchbegriffe: Reely, DU 0508
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
70
1
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,11*
3
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.