Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO RS410NJRB 3 Gurtabsperrpfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2360747-BP
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     RS410NJRB
EAN/GTIN:
     3321360037619
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
VISO RS410NJRB Gurtpfosten

Gurtpfosten

Schwarz/Gelber Pfosten
Rot/Weisses Band

▪ Einziehbarer Gurtpfosten
▪ Gurt mit Bremse
▪ Der Kopf kann bis zu 6 Bänder aus verschiedenen Richtungen aufnehmen
▪ Möglichkeit zur individuellen Anpassung des Gurtes
▪ Optionaler wandmontierter Empfänger
▪ Optionale Informationstafel

Technische Daten:
Gewicht: 12 kg · Gurt-Länge (Details): 4.3 m · Herstellerfarbe: Schwarz/Gelb,Rot/Weiß · Material (Details): Stahl · Produktabmessung, Höhe: 1038 mm · Typ: 3 · Weitere technische Daten: Bandbreite: 100 mm
Sockel-Ø: 360 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz/Gelb | Rot/Weiß
Produktabmessung, Höhe:
1038 mm
Marke:
VISO
Farbe:
schwarz | rot
Material (Details):
Stahl
Gurt-Länge (Details):
4.3 m
Typ:
3
Gewicht:
12 kg
Produkt-Art:
Gurtabsperrpfosten
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, 03321360037619, VISO, RS410NJRB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,99*
€ 417,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,64*
€ 412,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,98*
€ 385,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,58*
€ 360,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,46*
€ 337,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Viso
RSA3PN
ab € 68,37*
Sonstiges
Viso
RSA4PN
ab € 39,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.