Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO EXTENSOJA TENSOJA3 Absperrsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VISO
VISO
Artikel-Nr.:
     102-2360838-BP
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     EXTENSOJA
EAN/GTIN:
     3321360036025
Suchbegriffe:
03321360036025
VISO
EXTENSOJA
VISO EXTENSOJA Dehnbare Barriere aus Kunststoff-Gelb

Dehnbare Barriere aus Kunststoff-Gelb

· Dehnbare Interventionbarriere
▪ Schnell zusammenklappbar für einfache Aufbewahrung
▪ Kann mit Wasser beschwert werden, um die Stabilität zu maximieren
▪ Reflektierenden Streifen
▪ Tragegriff
▪ Schliesssystem offen/geschlossen

Technische Daten:
Gewicht: 6.1 kg · Herstellerfarbe: Gelb-Schwarz · Material (Details): Polypropylen · Typ: TENSOJA3 · Weitere technische Daten: Offene Maße: 2400 x 400 x 1000 mm
Gefaltete Maße: 200 x 400 x 1000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb-Schwarz
Marke:
VISO
Farbe:
gelb
Material (Details):
Polypropylen
Typ:
TENSOJA3
Gewicht:
6.1 kg
Produkt-Art:
Absperrsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,62*
€ 259,84*
Frei Haus
ab € 328,42*
€ 394,43*
8 Tage
43
Frei Haus
ab € 363,52*
€ 422,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,84*
€ 309,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,04*
€ 305,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,07*
€ 291,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,07*
€ 277,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,62*
€ 260,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.