Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT LTB-911A Lötbad 300 W 480 °C Lot-Menge 1350 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361151-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7083453
EAN/GTIN:
     4064161169163
Suchbegriffe:
Lötbad
Lötstation
lötstation
TOOLCRAFT LTB-911A Lötbad 300 W 480 °C Lot-Menge 1350 g

TOOLCRAFT Bleifrei Lötbad 1350 g 80 mm

Lötbad mit 80 mm Durchmesser

TOOLCRAFT bleifreies Lötbad mit 80 mm Durchmesser. Eelektrisch beheizter Tiegel für Zinn-Lot und ähnliche Legierungen.
Die belastungsfähigen Keramikheizelemente sind am Tiegel montiert und thermisch vom Blechaußengehäuse isoliert. Das Lötbad hat einen Temperaturbereich von 200 bis 480 °C.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 300 W · Lot-Menge: 1350 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 161 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 245 mm · Temperatur (max.): 480 °C

Lieferumfang:
Lötbad ,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 245 x 161 x 95 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Länge:
245 mm
Produktabmessung, Breite:
161 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Typ (Hersteller-Typ):
LTB-911A
Leistung (max.):
300 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Temperatur (max.):
480 °C
Lot-Menge:
1350 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Lötbad
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-7083453, LTB-911A, Schmelztiegel, Lötzinn Topf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,74*
€ 59,94*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 44,82*
€ 59,95*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 95,26*
€ 116,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.