Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1182690100 Kabeltrommel 25.00 m Orange CEE-Stecker 16 A 3polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361272-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1182690100
EAN/GTIN:
     4007123673919
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Adapterleitung
Brennenstuhl 1182690100 Kabeltrommel 25.00 m Orange CEE-Stecker 16 A 3polig

K-Tro. CEE 290 25m orange "Camping" H07RN-F3G2,5 1xCEE230V/16A, 2xSchuko

Die Garant CEE IP44 Kabeltrommel mit 25m Kabellänge in der Farbe orange von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den Einsatz im Freien, z. B. auf dem Campingplatz.

Ausstattung:
Mit RN-Kabel: sehr robust, ölbeständig und für den robusten Einsatz besonders geeignet
CEE-Stecker 230 V/16 A, 1x CEE-Steckdose 230V/16 A, 2x Schutzkontakt 230 V/16 A
Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
Mit 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 3polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Steckdose 16 A 3polig · Einsatzort: Außenbereich,Innenbereich · Gewicht: 6.82 kg · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 2,5 mm² · Kabelfarbe: Orange · Kabellänge: 25.00 m · Nenn-Eingangsspannung: 230 V · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckerausführung: gerade · Trommel-Durchmesser: 290 mm · Weitere technische Daten: Abm. (BxHxT) 290 x 365 x 230 mm

Lieferumfang:
Garant CEE IP44 Camping-Kabeltrommel

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Orange
Kabellänge:
25.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 2|ツ|5 mm²
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 16 A 3polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Steckdose 16 A 3polig
Trommel-Durchmesser:
290 mm
Marke:
Brennenstuhl
Schutzart:
IP44
Steckerausführung:
gerade
Nenn-Eingangsspannung:
230 V
Einsatzort:
Außenbereich | Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
3
Gewicht:
6.82 kg
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: CEE Kabeltrommel, Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, kabeltrommel 25m brennenstuhl, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel brennenstuhl, 04007123673919, Brennenstuhl, 1182690100, Garant H07RN-F 3G2, 5
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
128
€ 8,50*
ab € 91,5988*
€ 110,0788*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,76*
€ 112,19*
9 Tage
129
€ 5,99*
ab € 91,87*
€ 113,11*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 92,92*
€ 115,13*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 106,81*
€ 126,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1510010
ab € 12,66*
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.