| |
|
| Artikel-Nr.: 102-236172-BP Herst.-Nr.: 236172 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messing Sechskant Profil 500 mm Schlüsselweite (Metrisch): 2.5 mm
Sechskant-Messing
Technische Daten: Bauform (Profile): Sechskant · Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 2.5 mm
Hinweis: Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 500 mm | Marke: | Reely | Bauform (Profile): | Sechskant | Material: | Messing | Schlüsselweite (Metrisch): | 2.5 mm | Produkt-Art: | Profil | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reely, 236172 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,58* | € 3,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,50* | € 3,96* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,08* | € 23,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|