Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät NiMh NiCd
>
Artikel
Ansmann Powerline 4 Smart Rundzellen-Ladegerät NiCd, NiMH Micro (AAA), Mignon (AA)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2362035-BP
Hersteller:
Ansmann
Herst.-Nr.:
990-00113
EAN/GTIN:
4013674181544
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Ansmann Powerline 4 Smart Rundzellen-Ladegerät NiCd,NiMH Micro (AAA),Mignon (AA)
Steckerladegerät Powerline 4 Smart
Reparatur-Modus
Auto-Diagnose
Weitbereichseingang
Mit dem Powerline 4 Smart Ladegerät können Sie problemlos bis zu vier Akkus der Größen Mignon AA und Micro AAA aufladen. Der Akku-Ladestand vor Ladebeginn ist dabei ohne Bedeutung, denn jeder Akkuschacht wird separat überwacht, sodass die Akkus unabhängig voneinander geladen werden.
Für das unkomplizierte und schnelle Ablesen des Ladestatus Ihrer Akkus ist eine farbige LED Anzeige über jedem Schacht integriert.
Einfachste Bedienung
Das Gerät erkennt Ihre eingelegten Akkus vollkommen automatisch und ohne lästiges Einstellen über Knöpfe oder Schalter. Der Ladevorgang beginnt direkt, nachdem Sie die Zelle polrichtig eingelegt haben. Defekte Zellen erkennt das Gerät selbstständig und gibt Ihnen einen Hinweis, diese auszusortieren.
Reparatur-Modus
Das Powerline 4 Smart ermöglicht tiefentladene Zellen wieder zu reaktivieren. Das Ladegerät erkennt den Zustand der Akkus und startet vollautomatisch einen Reparatur-Modus, dessen spezielle, schonende Puls-Ladetechnik die Akkus wieder auffrischt und versucht sie auf ihr altes Leistungsniveau zu bringen.
Schonende Ladung
Das Ladegerät hat eine hochwertige Ladetechnik verbaut, die den Akku auf mehrfache Art und Weise vor raschem Verschleiß schützt. Dazu zählt u.a. die automatische Abschaltung des Ladevorgangs, sobald die Zellen voll aufgeladen sind, sowie die schonende Erhaltungsladung für alle Zellen nach dem eigentlichen Ladevorgang.
Ausstattung:
Microprozessorgesteuert · Minus-Delta-U Abschaltung · Auto-Diagnose · Impulserhaltungsladung · Sicherheitstimer-Abschaltung · Akku-Defekt- & Alkaline-Erkennung · Verpolschutz · Weitbereichseingang 100 - 240 V · LED-Statusanzeige
Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 · Anzahl Ladeschächte Micro: 4 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 4 · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Herstellergarantie-Art: Einsende-/Rücksende-Service · Ladegeräte-Besonderheiten: Akku-Defekt Erkennung,Auffrischen / Regenerieren,Automatischer Akkutest,Einzelschachtüberwachung,Erhaltungsladung,Minus-Delta-U Abschaltung,Timer-Abschaltung · Ladestrom Micro: 500 mA · Ladestrom Mignon: 500 mA · Ladestrom max. pro Schacht: 500 mA · Passend für Akkugröße: Micro (AAA),Mignon (AA) · Passender Akku: NiCd,NiMH
Lieferumfang:
Lader · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Ladestrom max. pro Schacht:
500 mA
Passend für Akkugröße:
Micro (AAA) | Mignon (AA)
Passender Akku:
NiCd | NiMH
Marke:
Ansmann
Ladestrom Mignon:
500 mA
Ladestrom Micro:
500 mA
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung | Auffrischen / Regenerieren | Automatischer Akkutest | Einzelschachtüberwachung | Erhaltungsladung | Minus-Delta-U Abschaltung | Timer-Abschaltung
Anzahl Ladeschächte Mignon:
4
Anzahl Ladeschächte Micro:
4
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
4
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
... >
22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte
>
Rundzellen-Ladetechnik
>
Rundzellen-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Ladegerät Micro
,
Ladegerät Mignon
,
Micro Akku Ladegerät
,
Mignon Akku Ladegerät
,
Charger NICD
,
Charger NIMH
,
Ladegerät NICD
,
Ladegerät NIMH
,
Ladegerät NiMh NiCd
,
Nickel Cadmium Akku Ladegerät
,
Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät
,
aa akku ladegerät ansmann
,
aa akku ladegerät
,
Ansmann
,
990-00113
,
Powerline 4 Smart
,
Micro-Ladegerät
,
Mignon-Ladegerät
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,47*
€ 27,41*
Lager 102
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 18,17*
€ 27,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,67*
€ 44,12*
Lager 1039
7 Tage
46
€ 6,99*
ab € 40,83*
€ 54,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VOLTCRAFT Batterietester MS228 Messbereich (Batterietester) 1,5 V, 1,55 V, 9 V Batterie MS228
Voltcraft
MS228
ab € 8,27*
Sonstiges
VOLTCRAFT Industrial LR03 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1350 mAh 1.5 V 24 St.
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
Sonstiges
VOLTCRAFT Industrial LR6 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 3000 mAh 1.5 V 24 St.
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen