Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec 66025 66025 Werkzeugeinlage 2fach (L x B x H) 170 x 137 x 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2362119-BP
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     66025
EAN/GTIN:
     1399022201243
Suchbegriffe:
Alutec
66025
Alutec 66025 66025 Werkzeugeinlage 2fach (L x B x H) 170 x 137 x 65 mm

Einsatzbehälter 170x137x65 mm

Hergestellt aus Polystyrol in der Farbe blau sogt der Einsatzbehälter für Ordnung bei der Aufbewahrung Ihrer Kleinteile. Er ist in zwei Größen und Höhen mit unterschiedlicher Einteilung erhältlich und passt mit der auf Ihre Bedürfnisse ausgelegten Bestückung perfekt in Ihre Werkstattschublade und -schränke.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Produktabmessung, Breite: 137 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 170 x 137 x 65 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
137 mm
Marke:
Alutec
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Produkt-Art:
Werkzeugeinlage
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,63*
€ 4,95*
Lager 102
137
1
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,96*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 3,74*
€ 5,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.