Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 300014066 Honda CB 750F Custom Tuned Motorradmodell Bausatz 1:12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2362200-BP
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     300014066
EAN/GTIN:
     4950344992621
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Tamiya 300014066 Honda CB 750F Custom Tuned Motorradmodell Bausatz 1:12

1:12 Honda CB 750F Custom Tuned

Detaillierter Modellbausatz
Bebilderte Aufbauanleitung
Qualitativ hochwertig

1979 führte Honda den CB750F ein. Die Maschine stammt direkt von der Ausführung für die Straßen-Endurance-Weltmeisterschaft ab, welche das Rennen gewann. Der perfektionierte DOHC-4-Takt 4-Zylinder Motor mit 16 Ventilen erzielt mit einem Dachkammer-Verbrennungsraum optimalen Wirkungsgrad.

Ausstattung:
Detaillierter Modellbausatz im Maßstab 1:12
Der qualitativ hochwertige Bausatz von TAMIYA muss in Eigenregie montiert werden
Der selbstständige Aufbau wird mithilfe einer Schritt für Schritt bzw. bebilderten Aufbauanleitung begleitet
Auf Basis der Aufbauanleitung müssen die passgenauen Einzelteile zusammengefügt werden
Eine Lackierung der Teile kann nach eigenen Vorstellungen vorgenommen werden

Technische Daten:
Maßstab: 1:12 · Modell-Name: Honda CB 750F Custom Tuned · Produktabmessung, Länge: 183 mm

Lieferumfang:
Bausatz · Dekor · Anleitung

Hinweis:
Werkzeug, Klebstoff und Farben sind im Lieferumfang des Plastikbausatzes nicht enthalten. Diese müssen optional erworben werden!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
183 mm
Marke:
Tamiya
Maßstab:
1:12
Herst.-Teilenr.:
300014066
Modell-Name:
Honda CB 750F Custom Tuned
Produkt-Art:
Motorradmodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, auto modellbausatz, Tamiya, 300014066, Honda CB 750F Custom Tuned
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 20,67*
€ 28,44*
€ 4,00*
ab € 15,11*
€ 28,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.