Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 300014068 Ducati 916 Desmo. 1993 Motorradmodell Bausatz 1:12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2362201-BP
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     300014068
EAN/GTIN:
     4950344995066
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Tamiya 300014068 Ducati 916 Desmo. 1993 Motorradmodell Bausatz 1:12

1:12 Ducati 916 Desmo. 1993

Detaillierter Modellbausatz
Bebilderte Aufbauanleitung
Qualitativ hochwertig

1993 wurde auf der Mailänder Motorsport Schau die Ducati 916 vorgestellt. Ihr wassergekühlter L-Twin-Zylinder Motor mit 114 PS bei 916 cm³ besitzt ein computergesteuertes Einspritzsystem und das traditionelle Desmodromic-Ventilsteuerungssystem von Ducati.

Ausstattung:
Detaillierter Modellbausatz im Maßstab 1:12
Der qualitativ hochwertige Bausatz von TAMIYA muss in Eigenregie montiert werden
Der selbstständige Aufbau wird mithilfe einer Schritt für Schritt bzw. bebilderten Aufbauanleitung begleitet
Auf Basis der Aufbauanleitung müssen die passgenauen Einzelteile zusammengefügt werden
Eine Lackierung der Teile kann nach eigenen Vorstellungen vorgenommen werden

Technische Daten:
Maßstab: 1:12 · Modell-Name: Ducati 916 Desmo. 1993 · Produktabmessung, Länge: 168 mm

Lieferumfang:
Bausatz · Dekor · Anleitung

Hinweis:
Werkzeug, Klebstoff und Farben sind im Lieferumfang des Plastikbausatzes nicht enthalten. Diese müssen optional erworben werden!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
168 mm
Marke:
Tamiya
Maßstab:
1:12
Herst.-Teilenr.:
300014068
Modell-Name:
Ducati 916 Desmo. 1993
Produkt-Art:
Motorradmodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, auto modellbausatz, Tamiya, 300014068, Ducati 916 Desmo. 1993
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 27,49*
€ 37,86*
€ 4,00*
ab € 20,30*
€ 37,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.