Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 300014109 Kawasaki Ninja ZX-RR #55 2006 Motorradmodell Bausatz 1:12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2362203-BP
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     300014109
EAN/GTIN:
     4950344141098
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Tamiya 300014109 Kawasaki Ninja ZX-RR #55 2006 Motorradmodell Bausatz 1:12

1:12 Kawasaki Ninja ZX-RR #55 2006

Detaillierter Modellbausatz
Bebilderte Aufbauanleitung
Qualitativ hochwertig

Das Standmodell ist eine Nachempfindung des ersten 4 Takt Motor MotoGP Motorrads Ninja ZX-RR, welches von Kawasaki hergestellt wurde. Das Motorrad zeigte sein Potenzial nach Überwindung anfänglicher Kinderkrankheiten. Mit dem Beitritt von Shinya Nakano verbesserte sich das Kawasaki Team weiter und war nun in der Lage, die Top-Teams um Rennauszeichnungen herauszufordern. Die TAMIYA Modellbaukastenversion besticht durch die hohe Passgenauigkeit als auch das hohe Maß an Detailtreue.

Ausstattung:
Detaillierter Modellbausatz im Maßstab 1:12
Der qualitativ hochwertige Bausatz von TAMIYA muss in Eigenregie montiert werden
Der selbstständige Aufbau wird mithilfe einer Schritt für Schritt bzw. bebilderten Aufbauanleitung begleitet
Auf Basis der Aufbauanleitung müssen die passgenauen Einzelteile zusammengefügt werden
Eine Lackierung der Teile kann nach eigenen Vorstellungen vorgenommen werden

Technische Daten:
Maßstab: 1:12 · Modell-Name: Kawasaki Ninja ZX-RR #55 2006 · Produktabmessung, Länge: 170 mm

Lieferumfang:
Bausatz · Dekor · Anleitung

Hinweis:
Werkzeug, Klebstoff und Farben sind im Lieferumfang des Plastikbausatzes nicht enthalten. Diese müssen optional erworben werden!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Marke:
Tamiya
Maßstab:
1:12
Herst.-Teilenr.:
300014109
Modell-Name:
Kawasaki Ninja ZX-RR #55 2006
Produkt-Art:
Motorradmodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, auto modellbausatz, Tamiya, 300014109, Kawasaki Ninja ZX-RR #55 2006
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 43,79*
€ 56,99*
€ 4,00*
ab € 33,93*
€ 56,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tamiya
14131
ab € 35,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.