Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 300014134 Honda Monkey 125 Motorradmodell Bausatz 1:12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2362204-BP
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     300014134
EAN/GTIN:
     4950344141340
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Tamiya 300014134 Honda Monkey 125 Motorradmodell Bausatz 1:12

1:12 Honda Monkey 125

Detaillierter Modellbausatz
Bebilderte Aufbauanleitung
Qualitativ hochwertig

Das Standmodell ist eine Nachempfindung des 1967 veröffentlichten Motorrads Honda Monkey 125. Weltweite Anerkennung erlangt die Honda Monkey durch ihr winziges, aber fröhliches Design. Während auf der einen Seite ein verchromter Kotflügel und Schalldämpferabdeckung charakteristisch für die Honda Monkey 125 sind, ist auf der anderen Seite der klobige Reifen ein wichtiges Detail, welches ebenso in der Modellbaukastenversion von TAMIYA umgesetzt wurde.

Ausstattung:
Detaillierter Modellbausatz im Maßstab 1:12
LxBxH 142 x 63 x 86 mm
Der qualitativ hochwertige Bausatz von TAMIYA muss in Eigenregie montiert werden
Der selbstständige Aufbau wird mithilfe einer Schritt für Schritt bzw. bebilderten Aufbauanleitung begleitet
Auf Basis der Aufbauanleitung müssen die passgenauen Einzelteile zusammengefügt werden
Eine Lackierung der Teile kann nach eigenen Vorstellungen vorgenommen werden

Technische Daten:
Maßstab: 1:12 · Modell-Name: Honda Monkey 125 · Produktabmessung, Länge: 142 mm

Lieferumfang:
Bausatz · Dekor · Anleitung

Hinweis:
Werkzeug, Klebstoff und Farben sind im Lieferumfang des Plastikbausatzes nicht enthalten. Diese müssen optional erworben werden!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
142 mm
Marke:
Tamiya
Maßstab:
1:12
Herst.-Teilenr.:
300014134
Modell-Name:
Honda Monkey 125
Produkt-Art:
Motorradmodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, auto modellbausatz, Tamiya, 300014134, Honda Monkey 125
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 28,50*
€ 38,57*
€ 4,00*
ab € 23,11*
€ 38,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.