Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 300016030 Honda Monkey 2000 Anniversary Motorradmodell Bausatz 1:6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2362205-BP
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     300016030
EAN/GTIN:
     4950344160303
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Tamiya 300016030 Honda Monkey 2000 Anniversary Motorradmodell Bausatz 1:6

1:6 Honda Monkey 2000 Anniversary

Detaillierter Modellbausatz
Bebilderte Aufbauanleitung
Qualitativ hochwertig

Das Standmodell ist eine Nachempfindung des 2000 veröffentlichten Jubiläums Motorrads Honda Monkey. 1961 wurde ein Mini-Motorrad entwickelt, welches aufgrund seiner Größe sofort die Neugierde vieler Menschen auf sich zog. Das Motorrad, welches eher wie ein Spielzeug aussah, überzeugt durch eben genau diese Kompaktheit. Die Produktion der Jubiläumsversion war auf genau 3.000 Stück limitiert. Dieses Motorrad lässt sich tatsächlich beliebig spezifizieren, so gibt es eine Vielzahl an Modifikationsmöglichkeiten und die 1.500 Teile hierfür.

Ausstattung:
Detaillierter Modellbausatz im Maßstab 1:6
LxBxH 395 x 175 x 105 mm
Der qualitativ hochwertige Bausatz von TAMIYA muss in Eigenregie montiert werden
Der selbstständige Aufbau wird mithilfe einer Schritt für Schritt bzw. bebilderten Aufbauanleitung begleitet
Auf Basis der Aufbauanleitung müssen die passgenauen Einzelteile zusammengefügt werden
Eine Lackierung der Teile kann nach eigenen Vorstellungen vorgenommen werden

Technische Daten:
Maßstab: 1:6 · Modell-Name: Honda Monkey 2000 Anniversary · Produktabmessung, Länge: 224 mm

Lieferumfang:
Bausatz · Dekor · Anleitung

Hinweis:
Werkzeug, Klebstoff und Farben sind im Lieferumfang des Plastikbausatzes nicht enthalten. Diese müssen optional erworben werden!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
224 mm
Marke:
Tamiya
Maßstab:
1:6
Herst.-Teilenr.:
300016030
Modell-Name:
Honda Monkey 2000 Anniversary
Produkt-Art:
Motorradmodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, auto modellbausatz, Tamiya, 300016030, Honda Monkey 2000 Anniversary
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 59,34*
€ 75,00*
€ 4,00*
ab € 41,44*
€ 75,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.