Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 300020043 Honda RA272 Automodell Bausatz 1:20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2362206-BP
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     300020043
EAN/GTIN:
     4950344963263
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Tamiya 300020043 Honda RA272 Automodell Bausatz 1:20

1:20 Honda RA272

Funktionstüchtige Lenkung
Exakter Nachbau des luftgekühlten 6 Zylinder Motors inkl. Schläuche und Kabel im Motorraum

Das F1-Fahrzeug, welches 1965 den Grand Prix von Mexiko gewann und vor allem von Honda Motor bis zum Fahrgestell fertiggestellt wurde. Die Gesamtform und der detaillierte Mechanismus sind realistisch nachgebildet. Der horizontal platzierte V12-Motor wird ebenfalls präzise dargestellt. Außerdem ist die Motorhaube wie das eigentliche Auto als transparente Teile in drei Teile unterteilt, und der Nasenkonus ist ebenfalls abnehmbar.

Ausstattung:
Detaillierter Modellbausatz im Maßstab 1:20
Der qualitativ hochwertige Bausatz von TAMIYA muss in Eigenregie montiert werden
Der selbstständige Aufbau wird mithilfe einer Schritt für Schritt bzw. bebilderten Aufbauanleitung begleitet
Auf Basis der Aufbauanleitung müssen die passgenauen Einzelteile zusammengefügt werden
Eine Lackierung der Teile kann nach eigenen Vorstellungen vorgenommen werden

Technische Daten:
Maßstab: 1:20 · Modell-Name: Honda RA272 · Produktabmessung, Länge: 194 mm

Lieferumfang:
Bausatz · Dekor · Anleitung

Hinweis:
Werkzeug, Klebstoff und Farben sind im Lieferumfang des Plastikbausatzes nicht enthalten. Diese müssen optional erworben werden!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
194 mm
Marke:
Tamiya
Maßstab:
1:20
Herst.-Teilenr.:
300020043
Modell-Name:
Honda RA272
Produkt-Art:
Automodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, auto modellbausatz, Tamiya, 300020043, Honda RA272
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 33,85*
€ 44,03*
€ 4,00*
ab € 24,65*
€ 44,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.