Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya 300024278 Renault Alpine A110 ´71 Monte Carlo Automodell Bausatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2362213-BP
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     300024278
EAN/GTIN:
     4950344997152
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Tamiya 300024278 Renault Alpine A110 ´71 Monte Carlo Automodell Bausatz 1:24

1:24 Renault Alpine A110 ´71 Monte Carlo

Detaillierter Modellbausatz
Bebilderte Aufbauanleitung
Qualitativ hochwertig

Das Standmodell ist eine Nachempfindung des Alpine A110, welcher 1971 die Rallye Monte Carlo gewann. Das Modell des A110 bewies seine Fähigkeit, indem er die Straßenrennen der späten 60er und frühen 70er Jahre dominierte. Der Sieg in Monte Carlo 1971 krönte zweifellos den Höhepunkt der Karriere des Fahrzeugs. Mit der erfolgreichen Bilanz und dem herausragenden Design wird der Alpine A110 von Motorsportfans weltweit geliebt. Die TAMIYA Modellbaukastenversion ist in höchstem Maße passgenau als auch detailreich.

Ausstattung:
Detaillierter Modellbausatz im Maßstab 1:24
Länge 161 mm
Der qualitativ hochwertige Bausatz von TAMIYA muss in Eigenregie montiert werden
Der selbstständige Aufbau wird mithilfe einer Schritt für Schritt bzw. bebilderten Aufbauanleitung begleitet
Auf Basis der Aufbauanleitung müssen die passgenauen Einzelteile zusammengefügt werden
Eine Lackierung der Teile kann nach eigenen Vorstellungen vorgenommen werden

Technische Daten:
Maßstab: 1:24 · Modell-Name: Renault Alpine A110 ´71 Monte Carlo · Produktabmessung, Länge: 163 mm

Lieferumfang:
Bausatz · Dekor · Anleitung

Hinweis:
Werkzeug, Klebstoff und Farben sind im Lieferumfang des Plastikbausatzes nicht enthalten. Diese müssen optional erworben werden!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
163 mm
Marke:
Tamiya
Maßstab:
1:24
Herst.-Teilenr.:
300024278
Modell-Name:
Renault Alpine A110 ´71 Monte Carlo
Produkt-Art:
Automodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, auto modellbausatz, Tamiya, 300024278, Renault Alpine A110 ´71 Monte Carlo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 37,99*
€ 49,74*
€ 4,00*
ab € 28,29*
€ 49,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.