Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Italeri 3650 Ford Escort RS 1800 MK.II Lombard Automodell Bausatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2362255-BP
Hersteller:
     Italeri
Herst.-Nr.:
     3650
EAN/GTIN:
     8001283036504
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Italeri 3650 Ford Escort RS 1800 MK.II Lombard Automodell Bausatz 1:24

1:24 Ford Escort RS 1800 MK.II Lombard

Detaillierter Modellbausatz
Bebilderte Aufbauanleitung
Qualitativ hochwertig

Der Ford Escort Mk 2 wurde 1975 eingeführt. Er war eine eindeutige Weiterentwicklung des Escort Mk 1, der 1968 auf dem Brüsseler Autosalon vorgestellt wurde. Der Vorgänger behielt die hohe mechanische Qualität bei, wurde aber im Design komplett überarbeitet, das den ästhetischen und stilistischen Geschmack der 70er Jahre interpretierte. Neben den eher funktionalen Versionen gab es auch eine Escort Sport Version mit aggressiverer Optik und betont sportlichem Interieur. Schließlich wurde auch die Version RS 1800 mit einem 115 PS starken Doppelnockenmotor vorgestellt, der die Basis für die Sonderversion bildete, die in der Rallye-Weltmeisterschaft eingesetzt wurde und dort beachtliche Ergebnisse erzielte. Von 1975 bis 1979 gewann der Ford Escort RS 1800 fünf Jahre in Folge die prestigeträchtige RAC (Royal Automobile Club) Rallye, die wichtigste Rallye-Veranstaltung im Vereinigten Königreich und eine wichtige Etappe der Rallye-Weltmeisterschaft.

Technische Daten:
Maßstab: 1:24 · Modell-Name: Ford Escort RS 1800 MK.II Lombard · Produktabmessung, Länge: 167 mm

Lieferumfang:
Bausatz · Dekor · Anleitung

Hinweis:
Werkzeug, Klebstoff und Farben sind im Lieferumfang des Plastikbausatzes nicht enthalten. Diese müssen optional erworben werden!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
167 mm
Marke:
Italeri
Maßstab:
1:24
Herst.-Teilenr.:
3650
Modell-Name:
Ford Escort RS 1800 MK.II Lombard
Produkt-Art:
Automodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: modellbau sammlermodelle, Italeri, 3650, Ford Escort RS 1800 MK.II Lombard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 27,20*
€ 38,41*
€ 4,00*
ab € 21,12*
€ 38,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.