| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2362256-BP Herst.-Nr.: 3653 EAN/GTIN: 8001283036535 |
| |
|
| | |
| Italeri 3653 Alfa Romeo Giulietta Spider 1300 Automodell Bausatz 1:24
1:24 Alfa Romeo Giulietta Spider 1300
Detaillierter Modellbausatz Bebilderte Aufbauanleitung Qualitativ hochwertig
Die Giulietta Spider ist eine Ikone der Eleganz und des Stils und wurde von Alfa Romeo zwischen 1955 und 1962 gebaut. Es wurde auf dem Fahrgestell der Sprint-Version aufgebaut. Das Design zeichnete sich durch nüchterne und elegante Linien aus, die typisch für italienische Cabriolets dieser Zeit waren. Angetrieben wurde die Giulietta Spider von einem längs eingebauten Vierzylinder-Reihenmotor mit einem Hubraum von 1.290 cm³, der in den frühen Versionen 65 PS leistete und eine Höchstgeschwindigkeit von 155 km/h ermöglichte. Der Wagen hatte Hinterradantrieb, Trommelbremsen vorne und hinten und war mit Einzelradaufhängung ausgestattet. Es wurde auch eine "Veloce"-Version mit zwei Vergasern, einer erhöhten Motorleistung und einer Höchstgeschwindigkeit von fast 180 Km/h realisiert. Die Giulietta Spider wurde von den Märkten sehr geschätzt und erzielte einen guten kommerziellen Erfolg.
Technische Daten: Maßstab: 1:24 · Modell-Name: Alfa Romeo Giulietta Spider 1300 · Produktabmessung, Länge: 162 mm
Lieferumfang: Bausatz · Dekor · Anleitung
Hinweis: Werkzeug, Klebstoff und Farben sind im Lieferumfang des Plastikbausatzes nicht enthalten. Diese müssen optional erworben werden! Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 162 mm | Marke: | Italeri | Maßstab: | 1:24 | Herst.-Teilenr.: | 3653 | Modell-Name: | Alfa Romeo Giulietta Spider 1300 | Produkt-Art: | Automodell Bausatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,75* | € 36,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,61* | € 36,59* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,47* | € 57,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|