Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2362259-BP Herst.-Nr.: 3845 EAN/GTIN: 8001283038454 |
| |
|
| | |
| Italeri 3845 Muldenkipper-Anhänger Truckmodell Bausatz 1:24
1:24 Muldenkipper-Anhänger
Detaillierter Modellbausatz Bebilderte Aufbauanleitung Qualitativ hochwertig
Dieser große dreiachsige Anhänger wurde für den Transport von Erdreich und Schutt auf Baustellen entwickelt. Ausgestattet mit einem hochfesten, stahlverstärkten Rahmen, hält er den Bewegungsbelastungen in Arbeitsbereichen ohne Pflasterung stand. Dieser Sattelauflieger verfügt über einen großen Kipptank mit einer Ladekapazität von mehreren Tonnen und ist mit einem effektiven Bremssystem ausgestattet, um maximale Sicherheit während des Transfers zu gewährleisten. Außerdem ist er mit einem Tankabdeckungssystem ausgestattet, um das Risiko des Verschüttens von Material während der Fahrt zu vermeiden.
Technische Daten: Maßstab: 1:24 · Modell-Name: Dump Trailer · Produktabmessung, Länge: 370 mm
Lieferumfang: Bausatz · Dekor · Anleitung
Hinweis: Werkzeug, Klebstoff und Farben sind im Lieferumfang des Plastikbausatzes nicht enthalten. Diese müssen optional erworben werden! Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 370 mm | Marke: | Italeri | Maßstab: | 1:24 | Herst.-Teilenr.: | 3845 | Modell-Name: | Dump Trailer | Produkt-Art: | Truckmodell Bausatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,12* | € 59,94* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,62* | € 60,93* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,39* | € 87,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|