Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2362260-BP Herst.-Nr.: 3897 EAN/GTIN: 8001283038973 |
| |
|
| | |
| Italeri 3897 Scania R730 V8 Black Amber Truckmodell Bausatz 1:24
1:24 Scania R730 V8 Black Amber
Detaillierter Modellbausatz Bebilderte Aufbauanleitung Qualitativ hochwertig
2011 wird ein neues Glied in die prestigeträchtige Kette der von Scania lancierten limitierten Editionen (TOP CLASS im Jahr 2002, THE KING im Jahr 2003, THE GRIFFIN im Jahr 2006, BLUE SHARK im Jahr 2008 und DARK DIAMOND im Jahr 2009) eingefügt, die in Zusammenarbeit mit "SVEMPAS AB", dem berühmten schwedischen Karosseriebauer Sven Erik "Svempa" Bergendahl, realisiert wurden. Das Spitzenmodell, der R 730 LA4x2MNA Euro 5-Straßentraktor mit V8-Motor, der Traum vieler Fahrer und Transportunternehmer, ist mit den exklusivsten technischen Merkmalen ausgestattet und wird durch eine exklusive Reihe von Zubehör und Sonderausstattungen weiter aufgewertet. Zu den markantesten Merkmalen gehört die Kabine der CR19 TOPLINE TITANIUM-Version. Exklusive Metallic-Lackierung "Black Amber" für das Fahrerhaus und die Kunststoffteile. Schwarzer Bernstein-Siebdruck mit elegantem Flammenmuster in Carbonschwarz mit heller Bernsteinkontur, ESP, LED-Bremsleuchten an den Spoilern, Xenon-Leuchten in der Sonnenblende und im Trittbrett integrierte Seitenleuchten, exklusive Dekore für die Fahrerhausaußenhaut und die Seitenschweller, mit Leder bezogenes Armaturenbrett vor dem Lenkrad, 22"-TV/DVD und vieles mehr.
Technische Daten: Maßstab: 1:24 · Modell-Name: Scania R730 V8 Black Amber · Produktabmessung, Länge: 247 mm
Lieferumfang: Bausatz · Dekor · Anleitung
Hinweis: Werkzeug, Klebstoff und Farben sind im Lieferumfang des Plastikbausatzes nicht enthalten. Diese müssen optional erworben werden! Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 247 mm | Marke: | Italeri | Maßstab: | 1:24 | Herst.-Teilenr.: | 3897 | Modell-Name: | Scania R730 V8 Black Amber | Produkt-Art: | Truckmodell Bausatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,34* | € 68,03* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,45* | € 68,26* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 85,22* | € 104,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|