Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Italeri 3940 Volvo FH4 Globetrotter XL Truckmodell Bausatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2362266-BP
Hersteller:
     Italeri
Herst.-Nr.:
     3940
EAN/GTIN:
     8001283039406
Suchbegriffe:
08001283039406
Italeri
3940
Volvo FH4 Globetrotter XL
Italeri 3940 Volvo FH4 Globetrotter XL Truckmodell Bausatz 1:24

1:24 Volvo FH4 Globetrotter XL

Detaillierter Modellbausatz
Bebilderte Aufbauanleitung
Qualitativ hochwertig

Der Volvo FH ist der ultimative Ausdruck der Konstruktionstechnologie der berühmten Marke für Nutz- und Industriefahrzeuge. Sein modernes und attraktives Design wurde entwickelt, um die Aerodynamik zu optimieren und den Kraftstoffverbrauch zu minimieren, um die höchsten Standards der Betriebseffizienz zu gewährleisten. Die Kabine wurde so konzipiert, dass sie den höchsten Standard an aktiver und passiver Sicherheit bietet. Das Fahrzeug ist außerdem mit modernen Systemen zur Fahrerassistenz und Gefahrenvermeidung ausgestattet. Das Fahrzeug kann auf vielfältige Weise angepasst werden, um spezifische Transportanforderungen präzise und genau zu erfüllen. Die "Traktor"-Konfiguration wurde leicht und rationell gestaltet, um bei jedem Einsatz eine maximale Transversalität zu gewährleisten. Die Globetrotter XL-Kabine ist ideal für die Unterbringung von zwei Personen und die größere Höhe bietet zusätzliche Kapazität. Motorenseitig ist die FH4-Version mit dem leistungsstarken 13-Liter-6-Zylinder-Euro-6-Dieselmotor ausgestattet. 2014 gewann der Volvo FH4 die Auszeichnung "International Truck of the Year", die von den Journalisten der wichtigsten europäischen Fachzeitschriften vergeben wurde.

Technische Daten:
Maßstab: 1:24 · Modell-Name: Volvo FH4 Globetrotter XL · Produktabmessung, Länge: 246 mm

Lieferumfang:
Bausatz · Dekor · Anleitung

Hinweis:
Werkzeug, Klebstoff und Farben sind im Lieferumfang des Plastikbausatzes nicht enthalten. Diese müssen optional erworben werden!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
246 mm
Maßstab:
1:24
Herst.-Teilenr.:
3940
Modell-Name:
Volvo FH4 Globetrotter XL
Produkt-Art:
Truckmodell Bausatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 49,16*
€ 62,35*
€ 4,00*
ab € 52,49*
€ 66,75*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 57,97*
€ 72,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.