Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Italeri 3943 Mercedes-Benz 2238 6x4 Truckmodell Bausatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2362267-BP
Hersteller:
     Italeri
Herst.-Nr.:
     3943
EAN/GTIN:
     8001283039437
Suchbegriffe:
LKW-Bausätze
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Konstruktionsspielzeug
Italeri 3943 Mercedes-Benz 2238 6x4 Truckmodell Bausatz 1:24

1:24 Mercedes-Benz 2238 6x4

Detaillierter Modellbausatz
Bebilderte Aufbauanleitung
Qualitativ hochwertig

Das Aushängeschild von Mercedes Benz war lange Zeit der 2238 6 x 4 Schwerlastwagen, der im Fernverkehr eingesetzt wurde. Der Lkw wurde von beiden Hinterachsen angetrieben und hatte einen Motor, der 375 PS leistete. Er war der schwerste LKW von Mercedes für den Fernverkehr und setzte auch im Fernverkehr neue Maßstäbe. Die Eigenschaften des OM 422-Motors ermöglichten eine hohe Wirtschaftlichkeit des Fahrzeugs. Die Geschwindigkeitsänderungen wurden auf ein Minimum beschränkt und ermöglichten ein sehr ruhiges Fahren.

Technische Daten:
Maßstab: 1:24 · Modell-Name: Mercedes-Benz 2238 6x4

Lieferumfang:
Bausatz · Dekor · Anleitung

Hinweis:
Werkzeug, Klebstoff und Farben sind im Lieferumfang des Plastikbausatzes nicht enthalten. Diese müssen optional erworben werden!
Weitere Informationen:
Marke:
Italeri
Maßstab:
1:24
Herst.-Teilenr.:
3943
Modell-Name:
Mercedes-Benz 2238 6x4
Produkt-Art:
Truckmodell Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, modellbau sammlermodelle, Italeri, 3943, Mercedes-Benz 2238 6x4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 47,23*
€ 60,88*
€ 4,00*
ab € 35,04*
€ 60,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.