| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2362268-BP Herst.-Nr.: 3945 EAN/GTIN: 8001283039451 |
| |
|
| | |
| Italeri 3945 Volvo F16 Plane m. Hebebühne Truckmodell Bausatz 1:24
1:24 Volvo F16 Plane m. Hebebühne
Detaillierter Modellbausatz Bebilderte Aufbauanleitung Qualitativ hochwertig
Der Volvo F16 wurde 1988 auf den Markt gebracht und war dank seiner hohen Standards in Bezug auf Leistung, niedrigen Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten ein kommerzieller Erfolg. Die außergewöhnlichen Eigenschaften seiner 6-Zylinder-Antriebsreihe wurden mit der innovativen "Globetrotter"-Kabine mit ihrem hohen Bordkomfort und originellen Lösungen kombiniert. Das robuste Chassis diente auch als Entwicklungsplattform für zahlreiche Sonderausstattungen, um die Bedürfnisse der verschiedenen professionellen Kunden präzise und punktgenau zu erfüllen. Eine Konfiguration, die von Logistikunternehmen im Fern- und Mittelstreckenverkehr besonders geschätzt und genutzt wurde, war die mit dem Planenaufbau, der ein gutes Verhältnis zwischen Größe und Volumen aufweist, und der Heckklappe mit Hydrauliksystem, um das Be- und Entladen von Waren zu erleichtern.
Technische Daten: Maßstab: 1:24 · Modell-Name: Volvo F16 Plane m. Hebebühne · Produktabmessung, Länge: 375 mm
Lieferumfang: Bausatz · Dekor · Anleitung
Hinweis: Werkzeug, Klebstoff und Farben sind im Lieferumfang des Plastikbausatzes nicht enthalten. Diese müssen optional erworben werden! Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 375 mm | Marke: | Italeri | Maßstab: | 1:24 | Herst.-Teilenr.: | 3945 | Modell-Name: | Volvo F16 Plane m. Hebebühne | Produkt-Art: | Truckmodell Bausatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,34* | € 67,46* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,59* | € 67,71* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,29* | € 98,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|