Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2362269-BP Herst.-Nr.: 3952 EAN/GTIN: 8001283039529 |
| |
|
| | |
| Italeri 3952 SCANIA R730 Streamline Show Truck Truckmodell Bausatz 1:24
1:24 SCANIA R730 Streamline Show Truck
Detaillierter Modellbausatz Bebilderte Aufbauanleitung Qualitativ hochwertig
Die schwere Sattelzugmaschine der Scania R-Serie wurde auf Basis der aktuellen Weltmarktanforderungen entwickelt. SCANIA-Motoren sind für die härtesten Aufgaben gebaut und gelten als robust, reaktionsschnell und effizient. Die Scania R-Serie ist so konzipiert, dass sie höchsten Ansprüchen in Bezug auf Kraftstoffverbrauch und Zuverlässigkeit gerecht wird. Das Außendesign verleiht den Fahrzeugen ein imposantes Erscheinungsbild auf der Straße und gilt als das Design Nummer eins für fantastische "SHOW TRUCKS", die berühmten geschmückten Traktoren. Das atemberaubende Außendesign wird durch einen exklusiven neuen Innenraum ergänzt, der außergewöhnlichen Fahrerkomfort und eine große Auswahl an Farb- und Materialoptionen bietet. Unser Modell wird auch komplett mit einem fantastischen Dekorbogen und einem genauen Bogen mit Metallic-Aufklebern geliefert, fertig zum Aufkleben, für ein korrektes Finish des Traktors. Zusätzlich enthält das Paket neue verchromte Kunststoffteile, die das Modell besonders realistisch machen.
Technische Daten: Maßstab: 1:24 · Modell-Name: SCANIA R730 Streamline Show Truck
Lieferumfang: Bausatz · Dekor · Anleitung
Hinweis: Werkzeug, Klebstoff und Farben sind im Lieferumfang des Plastikbausatzes nicht enthalten. Diese müssen optional erworben werden! Weitere Informationen: | | Maßstab: | 1:24 | Herst.-Teilenr.: | 3952 | Modell-Name: | SCANIA R730 Streamline Show Truck | Produkt-Art: | Truckmodell Bausatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 08001283039529, Italeri, 3952, SCANIA R730 Streamline Show Truck |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,73* | € 63,21* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,57* | € 63,92* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,86* | € 74,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|