Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2362273-BP Herst.-Nr.: 4643 EAN/GTIN: 8001283046435 |
| |
|
| | |
| Italeri 4643 Cagiva Elephant 850 Winner 1987 Motorradmodell Bausatz 1:9
1:9 Cagiva Elephant 850 Winner 1987
Detaillierter Modellbausatz Bebilderte Aufbauanleitung Qualitativ hochwertig
Die Cagiva Elefant wurde in den frühen 1980er Jahren als Enduro mit kleinen bis mittleren Hubraummotoren geboren. Allmählich, nach der Übernahme von Ducati durch Cagiva, entwickelte sich die kommerzielle Linie weiter, das Motorrad wurde neu gestaltet und ab 1985 wurden leistungsstärkere und leistungsfähigere Zweizylindermotoren eingesetzt, die an internationalen Sportwettbewerben teilnahmen. Die Cagiva Elefant, die 1987 beim prestigeträchtigen "Off-Road"-Wettbewerb Paris-Dakar direkt mit deutschen und japanischen Motorrädern konkurrierte, zeichnete sich durch die große Verkleidung aus, die den Gitterrohrrahmen aus Stahlrohren und Leichtmetall verkleidete. Der luftgekühlte Zweizylindermotor garantierte eine Leistung von 80 PS bei 8500 U/min und ermöglichte dem italienischen Motorrad eine Höchstgeschwindigkeit von 185 km/h auf unbefestigten Straßen. Alle Details wie die Schutzverkleidung, die Ohlins-Offroad-Stoßdämpfer und der niedrige vordere Kotflügel entsprechen einer "typischen" Sahara-Konfiguration, die das Design prägt.
Technische Daten: Maßstab: 1:9 · Modell-Name: Cagiva Elephant 850 Winner 1987 · Produktabmessung, Länge: 238 mm
Lieferumfang: Bausatz · Dekor · Anleitung
Hinweis: Werkzeug, Klebstoff und Farben sind im Lieferumfang des Plastikbausatzes nicht enthalten. Diese müssen optional erworben werden! Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 238 mm | Maßstab: | 1:9 | Herst.-Teilenr.: | 4643 | Modell-Name: | Cagiva Elephant 850 Winner 1987 | Produkt-Art: | Motorradmodell Bausatz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,16* | € 67,92* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,03* | € 69,42* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,13* | € 69,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|