Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOFIRE FA-2013FE 2013FE Feuerschutzbox feuergeschützt, wasserdicht Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2362356-BP
Hersteller:
     NOFIRE
Herst.-Nr.:
     FA-2013FE
EAN/GTIN:
     4260663620137
Suchbegriffe:
Brandschutzkassette
Feuerschutzkassette
Dokumentenkassette
Dokumentenbox
NOFIRE FA-2013FE 2013FE Feuerschutzbox feuergeschützt,wasserdicht Schlüsselschloss

NOFIRE 2013FE Dokumentenbox

Widerstandsfähig bis 840° C - mindestens 30 Minuten
Wasserdicht auch bei komplettem Eintauchen
Sichere Medienaufbewahrung

Die NOFIRE 2013FE Dokumentenbox, baugleich mit der First Alert Dokumentenbox 2013FE, schützt Dokumente und Wertgegenstände zuverlässig gegen Feuer und Wasser. Sie ist bei einer Temperatur bis zu 840° C mindestens 30 Minuten lang widerstandsfähig, somit sind Wertgegenstände im Brandfall sicher gelagert. Auch Wasser kann der Dokumentenbox nichts anhaben, denn selbst bei komplettem Eintauchen bleibt sie wasserdicht. Die Dokumentenbox umfasst einen Inhalt von 4,9 Litern und ist sicher mit einem Klammerverschluss verschlossen. Zu dem Klammerverschluss gehören 2 Schlüssel, mit denen sich die Box abschließen lässt. Ein praktischer Tragegriff ermöglicht einen komfortablen Transport.

Bitte durch regelmäßiges Öffnen der Box eine ausreichende Belüftung schaffen, um einer erhöhten Luftfeuchtigkeit im luftdichten Innenraum vorzubeugen.

Ausstattung:
Praktischer Tragegriff
Klammerverschluss mit 2 Schlüsseln.

Technische Daten:
Feuerschutz (max.): 30 min · Gewicht: 6.6 kg · Innenmaß Breite: 288 mm · Innenmaß Höhe: 94 mm · Innenmaß Tiefe: 180 mm · Produktabmessung, Breite: 354 mm · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Tiefe: 283 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich · Tresor-Besonderheiten: feuergeschützt,wasserdicht · Volumen: 4.9 l

Lieferumfang:
2 Schlüssel.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 354 x 155 x 283 mm
Volumen:
4.9 l
Produktabmessung, Tiefe:
283 mm
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
354 mm
Marke:
NOFIRE
Innenmaß Tiefe:
180 mm
Innenmaß Höhe:
94 mm
Innenmaß Breite:
288 mm
Feuerschutz (max.):
30 min
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Tresor-Besonderheiten:
feuergeschützt | wasserdicht
Stromversorgung (LOV):
nicht erforderlich
Gewicht:
6.6 kg
Produkt-Art:
Feuerschutzbox
Weitere Suchbegriffe: Sammelbox, dokumentenbox, NOFIRE, FA-2013FE, 2013FE, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,43*
€ 41,30*
€ 6,78*
ab € 30,21*
€ 41,31*
Lager 102
81
Frei Haus
ab € 37,96*
€ 52,33*
€ 6,90*
ab € 48,42*
€ 64,49*
6 Tage
81
€ 6,99*
ab € 67,44*
€ 87,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.