Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-GO Tools HE Break (RGOBRHESML) Ergonomische Maus USB Schwarz/Silber 5 Tasten 500 dpi, 1500 dpi,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2362543-BP
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOBRHESML
EAN/GTIN:
     8719274491354
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Computer Maus
R-GO Tools HE Break (RGOBRHESML) Ergonomische Maus USB Schwarz/Silber 5 Tasten 500 dpi,1500 dpi,2000 dpi,3500 dpi Ergonomisch

R-GO Tools HE Break (RGOBRHESML) Ergonomische Maus, Anti-RSI-Software, Mittel (Handlänge 165-185mm), Linkshändig, Kabelgebunden

Mit Pausenanzeige
Natürliche ergonomische Form
Verhindert RSI-Beschwerden
Programmierbare Tasten

Die R-Go HE Break Mouse ist eine ergonomische vertikale Maus mit integrierter Break-Software. Diese intelligente Maus hilft Ihnen, sich daran zu erinnern, wann es Zeit für eine Pause ist.

Die ergonomische R-Go HE Break Maus hat eine vertikale Position, so dass Sie die Maus automatisch mit Ihrem Unterarm statt nur mit Ihrer Hand bewegen. Dies verhindert Überlastungsschäden, wie z. B. RSI-Beschwerden. Die HE Break Maus hat eine runde Form, so dass sich Ihre Hand und Ihr Handgelenk in einer natürlichen, entspannten Position befinden. Die Maus liegt gut in der Hand und unterstützt alle Finger. Sind Sie Links- oder Rechtshänder? Wir haben verschiedene Versionen und Größen verfügbar, so dass die Maus in jede Hand passt.

Die LED-Farbsignale in der Maus zeigen an, wie gesund Sie arbeiten und wann es Zeit ist, eine Pause zu machen. Die Maus ermuntert Sie zu häufigen Pausen. Diese wichtigen Pausen helfen, Überanstrengung zu vermeiden, regen den Kreislauf an und halten Sie während des Arbeitstages fit. Wenn Sie die Maus verwenden, ändert das Licht seine Farbe wie eine Ampel. Grün bedeutet, dass Sie im gesunden Bereich arbeiten, orange bedeutet, dass es Zeit für eine Pause ist, rot bedeutet, dass Sie zu lange gearbeitet haben. Durch die Verwendung dieser subtilen Farbsignale können Sie eine einfache und positive Rückmeldung über gesundes (Pausen-)Verhalten erhalten.

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 5 Tasten · Auflösung Sensor (dpi): 500 dpi,1500 dpi,2000 dpi,3500 dpi · Eingabegeräte-Besonderheiten: Ergonomisch · Geeignet für (Eingabegeräte): Linkshänder · Gewicht: 162 g · Herstellerfarbe: Schwarz/Silber · Kabellänge: 1.60 m · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Höhe: 76 mm · Produktabmessung, Tiefe: 105 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Unterstützte Betriebssysteme: Windows · Übertragungsart (Details): USB

Lieferumfang:
Windows, MacOS,USB-Anschluss (Plug & Play)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.60 m
Herstellerfarbe:
Schwarz/Silber
Produktabmessung, Tiefe:
105 mm
Produktabmessung, Höhe:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
83 mm
Marke:
R-GO Tools
Anzahl Tasten:
5 Tasten
Farbe:
schwarz
Unterstützte Betriebssysteme:
Windows
Geeignet für (Eingabegeräte):
Linkshänder
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Ergonomisch
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Auflösung Sensor (dpi):
500 dpi | 1500 dpi | 2000 dpi | 3500 dpi
Übertragungsart (Details):
USB
Gewicht:
162 g
Produkt-Art:
Ergonomische Maus
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 52,14*
€ 61,09*
€ 5,95*
ab € 54,24*
€ 63,30*
Frei Haus
ab € 56,12*
€ 65,36*
€ 4,00*
ab € 56,10*
€ 65,36*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 66,86*
€ 78,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quinta
RGOHELA
ab € 43,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELELAWL
ab € 57,87*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELELA
ab € 38,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELAWL
ab € 59,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWLL
ab € 58,65*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHELE
ab € 43,18*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,65*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHE
ab € 43,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHBRSWLBL
ab € 60,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHEMLR
ab € 50,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDL
ab € 52,77*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHEMLL
ab € 52,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.