| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2362600-BP Herst.-Nr.: 67162 EAN/GTIN: 4019631671622 |
| |
|
| | |
| Franzis Verlag Astronomie-Adventskalender mit der Maus Astronomie Adventskalender
Astronomie-Adventskalender mit der Maus
24 Versuche für den Advent!
Entdecke das Weltall! Wie weit ist es bis zum Mond? Warum funkeln Sterne? Wie entstehen Tag und Nacht? Und wie könnten Aliens aussehen? Mit 24 Versuchen und Beobachtungsaufträgen zum Entdecken, Forschen und Staunen begibst du dich auf eine spannende Reise ins Weltall. Jeder Versuch dauert rund 10 Minuten und lässt sich mit einigen wenigen haushaltsüblichen Gegenständen durchführen. Ein großformatiges Handbuch führt mit vielen Abbildungen durch alle Aktivitäten.
Die Themen: Sternbilder Mini-Planetarium bauen Memospiel Mondkrater zum Selbermachen Auf der Suche nach Aliens Sternschnuppen Mondphasen-Daumenkino Das Universum dehnt sich aus Teleskop und vieles mehr!
Technische Daten: Altersfreigabe: 7 Jahre · Altersklasse: ab 7 Jahre · Ausführung (allgemein): Astronomie-Adventskalender mit der Maus · Themenbereich (Adventskalender): Astronomie
Lieferumfang: 24 Boxen
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können. Einzelteile dieses Kastens haben funktionsbedingte scharfe Spitzen. Verletzungsgefahr! Nicht geeignet für Kinder unter 7 Jahren. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen. Anweisungen für Eltern oder andere verantwortliche Personen sind beigefügt und müssen unbedingt beachtet werden. Verpackung und Anleitung aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthalten. Weitere Informationen: | | Marke: | Franzis Verlag | Altersfreigabe: | 7 Jahre | Themenbereich (Adventskalender): | Astronomie | Ausführung (allgemein): | Astronomie-Adventskalender mit der Maus | Altersklasse: | ab 7 Jahre | Produkt-Art: | Adventskalender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adventskalender, 04019631671622, Franzis Verlag, 67162, advents-kalender |
| | |
| |