| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2366424-BP Herst.-Nr.: 1-101638-10 EAN/GTIN: 4064161170978 |
| |
|
| | |
| Sensirion Partikelsensor SPS30
Dust Sensor
Einzigartige Langzeitstabilität Fortschrittliches Partikelgrößen-Binning Überragende Präzision bei der Massenkonzentrations- und Zahlenkonzentrationsmessung Kleines, ultraflaches Paket Vollständig kalibrierter digitaler Ausgang
Der Partikelsensor (PM) SPS30 ist ein technologischer Durchbruch bei optischen PM-Sensoren. Sein Messprinzip basiert auf Laserstreuung und nutzt Sensirions innovative Kontaminationsresistenz-Technologie. Diese Technologie ermöglicht zusammen mit hochwertigen und langlebigen Komponenten präzise Messungen ab der ersten Inbetriebnahme und während der gesamten Lebensdauer von mehr als zehn Jahren. Darüber hinaus bieten die fortschrittlichen Algorithmen von Sensirion eine überlegene Präzision für verschiedene PM-Typen und ein höher aufgelöstes Partikelgrößen-Binning, was neue Möglichkeiten für die Erkennung verschiedener Arten von Umgebungsstaub und anderen Partikeln eröffnet. Mit Abmessungen von nur 41 x 41 x 12 mm3 ist es auch die perfekte Lösung für Anwendungen, bei denen es auf die Größe ankommt, wie zum Beispiel wandmontierte oder kompakte Luftqualitätsgeräte.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Sensirion | Typ (Hersteller-Typ): | SPS30 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Partikelsensor | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,29* | € 48,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,22* | € 48,60* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 32,73* | € 49,48* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,93* | € 107,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|