Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2367633-BP Herst.-Nr.: Hamburg 3815 Ni EAN/GTIN: 4003482381304 |
| |
|
| | |
| Burg Wächter Hamburg 3815 Ni Briefkasten Edelstahl Edelstahl
Edelstahl-Briefkastenset HAMBURG 3815 Ni
Edelstahl-Briefkasten Mit integriertem Zeitungsfach Öffnungsstopp
Der BURG-WÄCHTER Briefkasten Hamburg 3815 Ni ist aus Edelstahl gefertigt und mit transparentem Schutzlack versiegelt. Das Zeitungsfach sowie ein Öffnungsstopp sind integriert. Der Briefkasten entspricht der EN 13724. Der Einwurfschlitz ist geeignet für Umschläge bis zu einem Format von DIN C4. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
Ausstattung: Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit Schutz bei Diebstahl- und Aufbruchsicherheit Geprüft nach Norm EN 13724 Einwurf DIN C4
Technische Daten: Herstellerfarbe: Edelstahl · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 322 mm · Produktabmessung, Höhe: 478 mm · Produktabmessung, Tiefe: 152 mm · Weitere technische Daten: Einwurf (B x H): 245 x 35 mm
Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Postkasten Hamburg 3815 NI, 2 Schlüssel, Abstandshalter und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 322 x 478 x 152 mm | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Produktabmessung, Tiefe: | 152 mm | Produktabmessung, Höhe: | 478 mm | Produktabmessung, Breite: | 322 mm | Marke: | Burg Wächter | Material: | Edelstahl | Produkt-Art: | Briefkasten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 61,78* | € 77,00* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 60,30* | € 77,01* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 62,48* | € 77,25* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 62,32* | € 77,60* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 67,13* | € 83,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|