Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 1890 GR Zeitungsrolle Gussaluminium Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2367655-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     1890 GR
EAN/GTIN:
     4003482120606
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Burg Wächter 1890 GR Zeitungsrolle Gussaluminium Grün

Burg-Wächter Guss-Zeitungsbox 1890

Massive Aluguss Zeitungsbox
Mit nobler, gold-farbener Beschriftung
Beidseitig geöffnet

Die BURG-WÄCHTER Zeitungsbox 1890 ist aus massivem Alu-Guss gefertigt und überaus robust. Die beidseitig geöffnete Box ist die perfekte Ergänzung zu den BURG-WÄCHTER Briefkästen Bordeaux und Venezia.

Ausstattung:
Kompatibel mit den Briefkasten-Modellen Bordeaux und Venezia

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grün · Material: Gussaluminium · Produktabmessung, Breite: 420 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Tiefe: 112 mm

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Zeitungsbox 1890 GR, Inkl. Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 420 x 150 x 112 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Tiefe:
112 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
420 mm
Marke:
Burg Wächter
Farbe:
grün
Material:
Gussaluminium
Produkt-Art:
Zeitungsrolle
Weitere Suchbegriffe: Zeitungsbox, Zeitungsfach, Zeitungsrolle, briefkasten burg wächter, briefkasten zeitungsfach, 04003482120606, Burg Wächter, 1890 GR, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,92*
€ 126,05*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,00*
€ 126,06*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 101,66*
€ 129,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Burg-Wächter
BORDEAUX 1895 GR
ab € 291,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.