Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter MONEY 5012 blue Geldkassette (B x H x T) 125 x 60 x 95 mm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2367691-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     MONEY 5012 blue
EAN/GTIN:
     4003482401002
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Burg Wächter MONEY 5012 blue Geldkassette (B x H x T) 125 x 60 x 95 mm Blau

Burg-Wächter Kassette mit Sparschlitz MONEY

Kleine Geldkassette mit Sparschlitz
Mit Hartgeldeinsatz
Mit einliegendem Griff

Die Geldkassette Money wird zur Spardose
Für kleine und große Sparer bietet die handliche Geldkassette Money 5012 einen Einwurfschlitz für Hartgeld. So wird die Geldkassette zur Spardose. Die Money 5012 ist in drei Farben erhältlich. Damit Sie die Kassette auch bei Verlust des Schlüssels öffnen können, liegt jedem Money Modell ein zweiter Schlüssel bei.

Ausstattung:
Der Einsatz ist herausnehmbar

Technische Daten:
Anzahl Münzfächer (Details): 6 · Herstellerfarbe: Blau · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 95 mm · Weitere technische Daten: Material: Stahl

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Geldkassette Money 5012 mit Einwurfschlitz, Hartgeldeinsatz, 2 Schlüssel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 125 x 60 x 95 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
95 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Marke:
Burg Wächter
Farbe:
blau
Anzahl Münzfächer (Details):
6
Produkt-Art:
Geldkassette
Weitere Suchbegriffe: geldkassette burgwächter blau, geld kassette, geldkassette burg wächter, Burg Wächter, MONEY 5012 blue, Diebstahlsicherung, Geldkassetten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,81*
€ 10,95*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 7,75*
€ 10,96*
27 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 11,28*
1
€ 7,95*
ab € 8,72*
€ 12,73*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 9,96*
€ 14,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.