| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2368114-BP Herst.-Nr.: 19002 EAN/GTIN: 4045914190023 |
| |
|
| | |
| IWH Einbau-Steckdose 12/24 Volt Belastbarkeit Strom max.=20 A
Einbau-Steckdose 12/24 Volt
Mit Deckel Kompakte Bauweise
Zigarettenanzünder Einbau-Steckdose mit Deckel, Farbe: Schwarz, kompakte Bauweise, Betriebsspannung: 12/24, max 20 A. Zum Betreiben von Zusatzgeräten in Auto, Boot und Caravan.
Technische Daten: Anschluss A (Kfz Stecker): Zigarettenanzünderstecker · Anschluss-Art: Zigarettenanzünder-Steckdose · Belastbarkeit Strom max.: 20 A · Betriebsspannung (LOV): 12 - 24 V/DC · Herstellerfarbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Art: | Zigarettenanzünder-Steckdose | Marke: | IWH | Belastbarkeit Strom max.: | 20 A | Farbe: | schwarz | Anschluss A (Kfz Stecker): | Zigarettenanzünderstecker | Betriebsspannung (LOV): | 12 - 24 V/DC | Produkt-Art: | Zigarettenanzündersteckdose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schuko anbausteckdose, IWH, 19002, Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünderstecker, bordspannungsstecker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,03* | € 8,22* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,25* | € 8,23* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,06* | € 15,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|