Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-1310 Stromzange digital CAT II 600 V Anzeige (Counts): 1999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368174-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11840870
EAN/GTIN:
     4064161172545
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
VOLTCRAFT VC-1310 Stromzange digital CAT II 600 V Anzeige (Counts): 1999

VC-1310 Leckstromzange

Hochaufgelöster Ableitstrom: bis zu 100 μA AC
3-1/2-stellige (1999-Zählung) LCD-Anzeige
Weiße LED-Hintergrundbeleuchtung
3,05 cm Backenöffnung
CAT II 600 V

Leckströme unterbrechungsfrei erkennen
Wenn Strom an Stellen fließt, wo er nicht hingehört, kann das durchaus gefährliche Folgen haben. Um diese Ströme zu erkennen und zu messen, haben sich Stromzangen bewährt, die das Auftrennen des Leiters bzw. die Unterbrechung des Stromkreislaufs überflüssig machen.

Ableitstrom zuverlässig messen
Die handliche Voltcraft VC-1310 mit 3.05 cm Backenöffnung passt in jede Hosentasche, ist aber dennoch für CAT II 600 V zugelassen und erkennt Ableitströme bereits ab 100 μA AC. Das 3-1/2-stellige LC-Display verfügt über 1999 Counts, eine weiße LED-Hintergrundbeleuchtung und Data-Hold-Funktion, um Messergebnisse einzufrieren und leichter abzulesen. Eine Überlastungsanzeige ist ebenfalls vorhanden.

Immer einsatzbereit
Die Leckstromzange VC-1310 zeigt niedrigen Batteriestand an und schaltet sich bei längerer Inaktivität automatisch ab, um Energie zu sparen. Im Lieferumfang befinden sich neben Stromzange und Benutzerhandbuch für den sofortigen Einsatz zwei AAA-Batterien.

Ausstattung:
Automatische Abschaltung
Data-Hold-Funktion
Anzeige für schwache Batterie
Überlastungsanzeige: OL

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 1999 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 163 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 5 % · Messbereich A/AC max.: 200 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 mA · Messkategorie (LOV): CAT II 600 V · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 61 mm · Produktabmessung, Höhe: 182 mm · Produktabmessung, Länge: 34 mm · Strommessung: AC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Zangenmessgerät
2x AAA-Batterie
Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 34 x 61 x 182 mm
Strommessung:
AC
Produktabmessung, Höhe:
182 mm
Produktabmessung, Länge:
34 mm
Produktabmessung, Breite:
61 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT II 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC-1310
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
5 %
Anzeige (Counts):
1999
Messbereich A/AC max.:
200 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 mA
Gewicht:
163 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-11840870, VC-1310, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,75*
€ 68,33*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 51,10*
€ 68,34*
€ 3,50*
ab € 61,32*
€ 78,45*
8 Tage
52
Frei Haus
ab € 106,42*
€ 132,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.