Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit EuroPlus Divider K44 Trennwände für Schubladen-Magazin (B x H x T) 320 x 40 x 150 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368196-BP
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     454265
EAN/GTIN:
     4005187542653
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Allit EuroPlus Divider K44 Trennwände für Schubladen-Magazin (B x H x T) 320 x 40 x 150 mm Inhalt 1 St.

EuroPlus Divider K44, sw.Trennsteg-Set für Pro K 44.PS, 4xED16, 2xEDH28

Innovativer Profi-Kleinteilekoffer aus Kunststoff mit Verbindungsverschluss

Optionales Zubehör für EuroPlus Pro K 44 Koffer. Arretierbar in Schwalbenschwanzführungen, leicht montierbar. Passend für alle EuroPlus Pro K 44..

Ausstattung:
Der hochschlagfeste Polycarbonat-Deckel auf einem soliden Unterteil erlaubt eine sichere Unterbringung von Kleinteilen · Die Koffer können mit Einsatzboxen und/oder Trennstegen individualisiert und durch einen Verbindungsverschluss sicher verbunden werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polystyrol · Produktabmessung, Breite: 320 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 150 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 320 x 40 x 150 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
150 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
320 mm
Marke:
Allit
Farbe:
schwarz
Material:
Polystyrol
Typ (Hersteller-Typ):
EuroPlus Divider K44
Produkt-Art:
Trennwände für Schubladen-Magazin
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,62*
€ 4,70*
€ 5,50*
ab € 2,13*
€ 4,72*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 4,98*
7 Tage
24
€ 6,99*
ab € 6,02*
€ 9,61*
€ 3,50*
ab € 13,58*
€ 19,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allit
454200
ab € 15,11*
Sonstiges
Allit
454223
ab € 17,91*
Sonstiges
Allit
454220
ab € 17,44*
Sonstiges
Allit
454230
ab € 17,52*
Sonstiges
Allit
454240
ab € 18,08*
Sonstiges
Allit
454210
ab € 18,17*
Sonstiges
Allit
Y869012
ab € 19,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.