Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix RF-4737788 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368894-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     RF-4737788
EAN/GTIN:
     4064161177045
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Sygonix RF-4737788 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz Schutzkontakt 1 St.

3-fach-Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz und 2x USB

Eine Steckdose mit größerem Abstand für die Aufnahme eines AC/DC-Adapters
Mit Überspannungsschutz
2x USB-A-Ladeanschlüsse (gemeinsam genutzte Ausgangsleistung): 5 V/DC, max. 2,1 A, max. 10,5 W


3-fach Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz und 2 x USB.

Ausstattung:
Einzel- und Hauptschalter EIN/AUS
Erhöhter Berührungsschutz
Mit USB-Überlastschutz und -Überspannungsabschaltung, Kurzschlussschutz und Überladungsabschaltung
Mit Befestigungslöchern.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Plastik · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 81 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 238 mm · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: einzeln schaltbar,mit Schalter,mit USB-Ladeausgang,Überspannungsschutz · Weitere technische Daten: Ausgangsspannung/-strom (USB): (gemeinsam genutzte Ausgangsleistung): 5 V/DC, max. 2,1 A, max. 10,5 W · Überspannungsschutz für: Steckdosen

Lieferumfang:
Steckdosenleiste,Benutzerhandbuch.

Hinweis:
Hinweis : USB Ports sind permanent eingeschaltet
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Länge:
238 mm
Produktabmessung, Breite:
81 mm
Marke:
Sygonix
Farbe:
schwarz
Material:
Plastik
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
einzeln schaltbar | mit Schalter | mit USB-Ladeausgang | Überspannungsschutz
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
3
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
518
Frei Haus
ab € 10,32*
€ 14,58*
€ 4,00*
ab € 10,01*
€ 14,58*
€ 3,50*
ab € 24,77*
€ 33,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.