Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix RF-4737806 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz, Gelb Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368903-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     RF-4737806
EAN/GTIN:
     4064161175096
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Sygonix RF-4737806 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz,Gelb Schutzkontakt 1 St.

4-fach-Steckdosenleiste mit 2 x USB, IP44

Wetterfeste Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckeln
Hauptschalter EIN/AUS
2 x USB-A-Ladeanschlüsse (gemeinsam genutzte Ausgangsleistung): 5 V/DC max. 2,1 A, max. 10,5 W

4-fach-Steckdosenleiste mit 2 x USB.

Ausstattung:
Erhöhter Berührungsschutz
Mit USB-Überspannungsabschaltung, Kurzschlussschutz und Überladungsabschaltung.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Außenbereich,Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Material: Plastik · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Länge: 318 mm · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Schalter,mit USB-Ladeausgang · Weitere technische Daten: USB-A x 2 (gemeinsam genutzte Ausgangsleistung): 5 V/DC max. 2,1 A, max. 10,5 W

Lieferumfang:
Steckdosenleiste,Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.40 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
71 mm
Produktabmessung, Länge:
318 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Sygonix
Schutzart:
IP44
Farbe:
schwarz | gelb
Material:
Plastik
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter | mit USB-Ladeausgang
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Außenbereich | Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
4
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1159
Frei Haus
ab € 11,93*
€ 16,79*
€ 4,00*
ab € 12,43*
€ 18,04*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,12*
€ 35,56*
€ 3,50*
ab € 27,79*
€ 37,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.