Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Motion Sensor Night Light Twin 16624101402 Nachtlicht mit Bewegungsmelder LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368919-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16624101402
EAN/GTIN:
     4008496036035
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Varta Motion Sensor Night Light Twin 16624101402 Nachtlicht mit Bewegungsmelder LED Weiß

VARTA Motion Sensor Night Light Twin Pack ohne Batt.

Mit Bewegungserkennung
Automatische Abschaltung
Flexible Montage

Bequemes und nützliches Bewegungslicht. Hilft bei Dunkelheit den Weg zu finden.

Ausstattung:
Bewegungserkennung in einem Aktionsradius von 3m und 120° · Automatische Abschaltung nach 30 s · Warmweiße LED · Modi: An/Aus/ Sensor · Bewegungen werden erkannt wenn das Umgebungslicht unter 15 lux fällt · Mit Schiebeschalter · Montage über Schraube, Magnet oder 3MKlebeband

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Erfassungswinkel horizontal: 120 ° · Gewicht: 64 g · Herstellerfarbe: Weiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 17 lm · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Produktabmessung, Tiefe: 23 mm · Raum (Lampen): Schlafzimmer,Kinderzimmer · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Leuchtweite ca. 4,8 m · Leuchtdauer ca. 28 h

Lieferumfang:
2x Motion Sensor · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 63 x 96 x 23 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
23 mm
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
17 lm
Marke:
Varta
Erfassungswinkel horizontal:
120 °
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Raum (Lampen):
Schlafzimmer | Kinderzimmer
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Lichtstrom Gesamt:
17 lm
Gewicht:
64 g
Produkt-Art:
Nachtlicht mit Bewegungsmelder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 6,96*
€ 9,88*
19 Tage
199
4
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 10,97*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,91*
€ 11,18*
1
€ 6,78*
ab € 7,54*
€ 11,41*
Lager 102
50
1
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 19,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 12,94* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
16624 101 421
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.