Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Sun-Peak SPR 80 Monokristallines Solarmodul 80 Wp 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2369274-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310405
EAN/GTIN:
     4250730202113
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Phaesun Sun-Peak SPR 80 Monokristallines Solarmodul 80 Wp 12 V

Solarmodul Sun-Peak SPR 80

Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen
Hoher Wirkungsgrad
Für 12 VDC- bis 48 VDC-Batterien in Off-Grid-Systemen

Das Sun Peak SPR-Solarmodul verfügt über Rückkontakt-Siliziumsolarzellen mit einer einzigartigen Struktur, die einen bis zu 20 % höheren Wirkungsgrad ermöglicht. Ideal für netzferne Anwendungen.

Ausstattung:
Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen · Hoher Wirkungsgrad · Für 12 V- bis 48 V-Akkus in Off-Grid-Systemen · Hergestellt nach ISO 9001 zertifiziertem Verfahren · Hohe Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien · Reduziertes Gewicht · Stabiler Aluminiumrahmen · Gehärtetes Glas · Wtterungsbeständig

Technische Daten:
Anschluss (Solar): MC-PV-4 · Gewicht: 4.2 kg · Kabellänge: 0.90 m · Kurzschluss-Strom: 4660 mA · Leerlaufspannung: 22.3 V · Leistung: 80 Wp · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 4310 mA · Produktabmessung, Breite: 535 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 725 mm · Spannung (max.): 18.6 V · Weitere technische Daten: Standard4 Stecker · Kabelquerschnitt 4 mm² · Schutzart IP65 · Temperaturbereich -40 bis +85 °C · Wirkungsgrad: 20.6 % · Zellen-Zahl: 64

Lieferumfang:
Solarmodul · Anschlusskabel · Stecker · Anleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.90 m
Abmessungen:
(L x B x H) 725 x 535 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
725 mm
Produktabmessung, Breite:
535 mm
Marke:
Phaesun
Anschluss (Solar):
MC-PV-4
Nennstrom:
4310 mA
Nennspannung:
12 V
Wirkungsgrad:
20.6 %
Leerlaufspannung:
22.3 V
Kurzschluss-Strom:
4660 mA
Spannung (max.):
18.6 V
Zellen-Zahl:
64
Leistung:
80 Wp
Gewicht:
4.2 kg
Produkt-Art:
Monokristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul 12v 80w, solar modul, solarmodul 12v, 04250730202113, Phaesun, 310405, Sun-Peak SPR 80, Photovoltaik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,99*
€ 151,59*
Frei Haus
ab € 125,12*
€ 157,83*
Lager 102
66
Frei Haus
ab € 129,02*
€ 161,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,39*
€ 189,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.