Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westinghouse RF Deckenventilator-Fernbedienung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2369279-BP
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     7787940
EAN/GTIN:
     4895105613462
Suchbegriffe:
Deckenventilatorfernbedienung
Fernbedienung Deckenventilator
fernbedienung deckenventilator
Westinghouse RF Deckenventilator-Fernbedienung Schwarz

RF Fernbedienung

Geeignet für alle Westinghouse Wechselstrom-Deckenventilatoren (außer Hugger).

Ausstattung:
4 Geschwindigkeiten / aus
Licht an / aus / Dimmung
Mit Hintergrundbeleuchtung
Frequenzbereich: 433,9 MHz

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 300 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Weitere technische Daten: 2x Micro-Batterie (bitte separat bestellen)

Lieferumfang:
Handsender · Empfänger · Wandhalter · Anleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Westinghouse
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Deckenventilator-Fernbedienung
Weitere Suchbegriffe: Westinghouse, 7787940, RF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.