Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westinghouse RF Deckenventilator-Fernbedienung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2369281-BP
Hersteller:
     Westinghouse
Herst.-Nr.:
     7788040
EAN/GTIN:
     4895105613479
Suchbegriffe:
Deckenventilatorfernbedienung
Fernbedienung Deckenventilator
fernbedienung deckenventilator
Westinghouse RF Deckenventilator-Fernbedienung Weiß

RF Fernbedienung

Geeignet für alle Westinghouse Wechselstrom-Deckenventilatoren (außer Hugger).

Ausstattung:
4 Geschwindigkeiten / aus
Licht an / aus / Dimmung
Mit Hintergrundbeleuchtung
Frequenzbereich: 433,9 MHz

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 300 g · Herstellerfarbe: Weiß · Weitere technische Daten: 2x Micro-Batterie (bitte separat bestellen)

Lieferumfang:
Handsender · Empfänger · Wandhalter · Anleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Deckenventilator-Fernbedienung
Weitere Suchbegriffe: 04895105613479, Westinghouse, 7788040, RF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
642
Frei Haus
ab € 39,83*
€ 53,16*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 90,53*
€ 116,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.