Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BiKitchen mix 800 Küchenmaschine 800 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2369767-BP
Hersteller:
     BiKitchen
Herst.-Nr.:
     455043
EAN/GTIN:
     9004489550439
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen knetmaschine
BiKitchen mix 800 Küchenmaschine 800 W Weiß

b-kitchen mix 800 Küchenmaschine

800 Watt Maximalleistung
Planetengetriebe
5 l Edelstahl-Rührschüssel abnehmbar
8 Leistungsstufen und Momentstufe

Ausstattung:
Schwenkbarer Multifunktionsarm
Knethaken
Schneebesen
Rührhaken
abnehmbarer Spritzschutz

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 20 · Fassungsvermögen: 5 l · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 800 W · Material: Kunststoff,Edelstahl · Material (Behälter): Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 342 mm · Produktabmessung, Länge: 345 mm

Lieferumfang:
b-kitchen mix 800 Küchenmaschine

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
342 mm
Produktabmessung, Länge:
345 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Marke:
BiKitchen
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff | Edelstahl
Material (Behälter):
Edelstahl
Leistung:
800 W
Anzahl Schaltstufen:
20
Fassungsvermögen:
5 l
Produkt-Art:
Küchenmaschine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: BiKitchen, 455043, mix 800, Küchemmaschine, Backhelfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,64*
€ 102,60*
Frei Haus
ab € 78,09*
€ 102,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.