Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft Kettenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-237175-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     237175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federverschlussglied
federverschlussglied
Modelcraft Kettenschloss

Kettenschloss

Steckglied von Modelcraft mit Federverschluss.

Ausstattung:
Teilung x Lichte Weite: 6 x 2,8 mm · Innere Breite: 4,1 mm · Rollen-Ø: 4 mm · Bolzenlänge: 7,4 mm · Überstand: 2,9 mm.

Hinweis:
Passend zu Rollenkette (Best.-Nr.: 23 71 67).
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Modelcraft
Produkt-Art:
Kettenschloss
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Modelcraft, 237175
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
220
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,79*
€ 4,00*
ab € 1,04*
€ 1,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.