Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 93371 Spircle LED-Aufbauleuchte LED LED fest eingebaut 8 W Schwarz (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2372658-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93371
EAN/GTIN:
     4000870933718
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Paulmann 93371 Spircle LED-Aufbauleuchte LED LED fest eingebaut 8 W Schwarz (matt)

ABL Set Spircle 8W 36° 3000K 230/40V Schwarz matt/Alu

einfaches Ausrichten der Beleuchtung mittels schwenkbaren Spotköpfen
gerichtetes Licht inszeniert Bilder und Objekte durch gezieltes Anstrahlen
Farbtemperatur: 3000K - Warmweiß
LED-Leuchtmittel (fest verbaut) im Lieferumfang enthalten

Die LED Aufbauleuchte Spircle in der Farbe Schwarz matt eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten und fügt sich mit ihrem modernem Industrielook nahtlos in jede Wohnsituation ein. Mit einem Abstrahlwinkel vom 38° beleuchtet sie die Bereiche und Objekte gezielt. Der Spotkopf lässt sich bis zu 90° schwenken und 360° drehen, dies bietet volle Flexibilität und lässt die Lieblingsstücke immer im richtigen Licht strahlen. Die Spots benötigen einen Standard-Bohrdurchmesser von 68mm.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Leistung: 8 W · Leistung je Leuchtmittel: 8 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 780 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 780 lm · Produktabmessung, Höhe: 83 mm · Produktabmessung, Ø: 78 mm · Raum (Lampen): Arbeitszimmer,Kinderzimmer,Küche,Schlafzimmer,Wohn-/Esszimmer · Schutzklasse: II · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Modern/Design

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 78 mm x 83 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Produktabmessung, Ø:
78 mm
Produktabmessung, Höhe:
83 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
3000 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 780 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 8 W
Marke:
Paulmann
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Raum (Lampen):
Arbeitszimmer | Kinderzimmer | Küche | Schlafzimmer | Wohn-/Esszimmer
Stil (Lampen):
Modern/Design
Lichtstrom Gesamt:
780 lm
Leistung je Leuchtmittel:
8 W
Abstrahlwinkel:
38 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
8 W
Lichtfarbe:
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
780 lm
Schutzklasse:
II
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
LED-Aufbauleuchte
Weitere Suchbegriffe: LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, paulmann deckenanbauleuchte, Paulmann, 93371, Spircle, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 60,66*
€ 60,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,47*
€ 62,97*
€ 4,00*
ab € 47,49*
€ 64,95*
€ 8,50*
ab € 50,78*
€ 66,49*
Lager 102
86
Frei Haus
ab € 52,64*
€ 69,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.