Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy Testboy TV 292 Wärmebildkamera -20 bis +300 °C 6 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2372955-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TV 292
EAN/GTIN:
     4028532102920
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
testboy wärmebildkamera
Testboy Testboy TV 292 Wärmebildkamera -20 bis +300 °C 6 Hz

Wärmebildkamera

6 Hz Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich -20 bis +300 °C
Bolometermatrix


Die Wärmebildkamera TV 292 ist universell einsetzbar. Die TV 292 schließt die Lücke zwischen IR-Thermometer und IR-Wärmebildkamera. Sie bietet Ihnen die Vorteile der Wärmebildtechnik bei der Entdeckung von Temperaturproblemen, die mit einer typischen Wärmebildkamera nicht gefunden werden können.

Technische Daten:
Anzahl Farbpaletten: 6 · Auflösung Temperatur: 0.15 ° · Bildwiederholfrequenz: 6 Hz · Gewicht: 320 g · Messbereich Temperatur (max.): +300 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Produktabmessung, Breite: 61 mm · Produktabmessung, Höhe: 215 mm · Produktabmessung, Länge: 92 mm · Sichtfeld (FOV): 20° x 20° · Spannungs-Versorgung (Details): 4 x 1.5 V AA · Weitere technische Daten: · Auflösung: 60 x 60 Bildpunkte
· variable Emissionskorrektur von 0,1 bis 1,0 (in 0,01 Schritten)
· Auto-Power-Off-Funktion
· Bilddarstellung: Überblendung der visuellen Abbildung mit dem Infrarotbild in 25-%-Schritten
· LC-Display: 2.4"
· Datenformat: BMP
· CCD-Kamera: 300 000 Bildpunkte
· Spechermedium: MicroSD-Karte · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Wärmebildkamera,4x 1.5 V AA Batterien,Bereitschaftstasche,SD-Karte,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 92 x 61 x 215 mm
Produktabmessung, Höhe:
215 mm
Produktabmessung, Länge:
92 mm
Produktabmessung, Breite:
61 mm
Messbereich Temperatur:
-20 bis +300 °C
Marke:
Testboy
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
Testboy TV 292
Messbereich Temperatur (max.):
+300 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Anzahl Farbpaletten:
6
Bildwiederholfrequenz:
6 Hz
Sichtfeld (FOV):
20° x 20°
Spannungs-Versorgung (Details):
4 x 1.5 V AA
Auflösung Temperatur:
0.15 °
Gewicht:
320 g
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, Testboy, TV 292, Testboy TV 292, infrarot-kamera
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,16*
€ 312,72*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,32*
€ 314,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 295,49*
€ 330,19*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 287,76*
€ 337,44*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 437,04*
€ 480,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,09*
€ 571,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,78*
€ 566,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,37*
€ 546,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,68*
€ 532,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,04*
€ 520,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,44*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.