Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 73080 Dichtungs-Sortiment Inhalt 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2373624-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     73080
EAN/GTIN:
     4103810730801
Suchbegriffe:
04103810730801
Pressol
73080
Gummi-Dichtring-Set-278 Teile 10 Abmessungen-Ø 9 - 34 mm i

Technische Daten:
Inhalt: 1 Set · Produkt-Art: Dichtungs-Sortiment · Weitere technische Daten: Abmessung: 215 x 135 x 40 mm

Lieferumfang:
70 x Flachdichtung NBR 70 SH, 9 x 15 x 2 mm,60 x Flachdichtung NBR 70 SH, 12 x 18 x 2 mm,20 x Flachdichtung NBR 70 SH, 13 x 20 x 2 mm,45 x Flachdichtung NBR 70 SH, 15 x 24 x 2 mm,20 x Flachdichtung NBR 70 SH, 22 x 30 x 2 mm,9 x Flachdichtung NBR 70 SH, 30 x 38 x 2 mm,11 x Flachdichtung NBR 70 SH, 27 x 22 x 2 mm,3 x Flachdichtung NBR 70 SH, 34 x 40 x 2 mm,20 x Flachdichtung NBR 70 SH, 11 x 18 x 2,5 mm,20 x Flachdichtung NBR 70 SH, 12 x 17 x 2,5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produkt-Art:
Dichtungs-Sortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,24*
€ 79,29*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 67,84*
€ 86,64*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 91,44*
€ 114,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.