Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 21143870 AdBlue®-Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2373661-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     21143870
EAN/GTIN:
     4103810424540
Suchbegriffe:
AdBlue Kanister, unbefüllt
AdBlue-Kanister
Harnstoffkanister
Kanister für Harnstofflösung
· Flexibles Auslaufrohr mit integrierter Entlüftung
· Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt
· Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert

Besondere Merkmale:
· Für den Einsatz von AdBlue® geeignet
· Lebensmittelecht gem. (EU) Nr. 10/2011 und FDA § 21 CFR 177.1520
· Robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung
· Nicht verwendbar für Kraftstoffe

Technische Daten:
Gewicht: 0.57 kg · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: AdBlue®-Kanister · Produktabmessung, Breite: 172 mm · Produktabmessung, Höhe: 341 mm · Weitere technische Daten: Werkstoff Kanister: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
Farbe Kanister: blau, RAL 5010
Werkstoff Verschlusskappe und Adapter: Polypropylen
Werkstoff Auslaufrohr und Fixierband: LDPE (Polyethylen niederer Dichte)
Farbe Verschlusskappe, Fixierband und Adapter: eisengrau, RAL 7011
Farbe Auslaufrohr: weiß, transparent
Länge Auslaufrohr: 245 mm
Ø Auslauf: 20 mm

Hinweis:
Nicht verwendbar für Kraftstoffe
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 329 x 172 x 341 mm
Volumen:
10 l
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
341 mm
Produktabmessung, Länge:
329 mm
Produktabmessung, Breite:
172 mm
Marke:
Pressol
Material (Details):
HDPE (Polyethylen hoher Dichte)<br>Polypropylen
Gewicht:
0.57 kg
Produkt-Art:
AdBlue®-Kanister
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,66*
€ 11,99*
2 Tage
44
1
€ 5,45*
ab € 8,93*
€ 12,01*
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 8,87*
€ 12,03*
2 Tage
44
8
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 12,73*
Lager 102
149
1
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 18,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walter Schmidt Chemie
4411000000
ab € 13,10*
Zubehör
Mato
3462703
ab € 56,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.