Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transotype 17803006 Schneidelineal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2375702-BP
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     17803006
EAN/GTIN:
     4013695263700
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Transotype 17803006 Schneidelineal

transotype Aluminium-Schneidelineal PRO rutschfest rot, 30 cm

Aus eloxiertem Aluminium in ROT pulverbeschichtet, zum schnellen Wiederfinden auf überfüllten Arbeitstischen;Auszeichnungen: reddot design award winner 2015, German Design Award special 2016

Das rutschfeste Aluminium-Schneidelineal PRO mit reddot design award-Auszeichnung, auf das du schon lange gewartet hast. Einzigartig durch seine Signalfarbe in ROT pulverbeschichtet, zum schnellen Wiederfinden auf überfüllten Arbeitstischen. Jetzt mit Stahl-Schneidekante und selbst entwickeltem, extra-breitem 50 mm-Aluminium-Profil. Durch die enorme Breite und das höhere Gewicht ist es ultra-stabil und lässt sich weder verbiegen noch verdrehen. Mit cm-Skalierung, Stahl-Schneidekante und rutschfester Gummierung auf der Rückseite, ermöglicht es dir präzises und schnelles arbeiten. Die Schneidekante mit geradem Rücken lässt dich die Klinge deines Cutters absolut gerade über das Papier führen und garantiert so den exakten Schnitt. Länge: 30 x 5 cm (L x H).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produkttypenbezeichnung: Aluminium-Schneidelineal PRO · Schnitt-Länge: 300 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Transotype
Material:
Aluminium
Schnitt-Länge:
300 mm
Produkttypenbezeichnung:
Aluminium-Schneidelineal PRO
Produkt-Art:
Schneidelineal
Weitere Suchbegriffe: Bürolineal, Flachlineal, Schullineal, Schneide-Lineal, Schneidelineal, Schneidlineal, flachlineal alu, flachlineal, alu lineal 30 cm, 04013695263700, Transotype, 17803006, Schneidemaschine
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,45*
€ 11,12*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,15*
€ 11,13*
Lager 102
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 12,65*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,78*
€ 13,14*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,21*
€ 13,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
17806006
ab € 12,68*
Sonstiges
magnetoplan
17808006
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.