| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2375903-BP Herst.-Nr.: 7922 EAN/GTIN: 4001738079227 |
| |
|
| | |
| Busch H0 Waschbären Fertigmodell
H0 Waschbären
Action Set für die realistische Belebung Ihrer Modellwelt. 5 ausgewachsene und 2 junge Waschbären in unterschiedlichen Positionen. Mit reichhaltigem Zubehör zur Gestaltung von kompletten Szenen: Toilettenhäuschen, Holzzaun, Holzstapel, Abfallkorb, Mülltonne und Müllsäcke.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Figuren: 7 · Ausführung (allgemein): Waschbären · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Thema (Modellbahn): Auf dem Bauernhof,In freier Wildbahn,Im Straßenverkehr
Hinweis: Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler! Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern. Weitere Informationen: | | Marke: | Busch | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Thema (Modellbahn): | Auf dem Bauernhof | In freier Wildbahn | Im Straßenverkehr | Ausführung (allgemein): | Waschbären | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Anzahl Figuren: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04001738079227, Busch, 7922 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,89* | € 22,99* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,26* | € 23,75* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,26* | € 46,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|