| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2375904-BP Herst.-Nr.: 7921 EAN/GTIN: 4001738079210 |
| |
|
| | |
| Busch H0 Spielende Katzen Fertigmodell
H0 Spielende Katzen
Action Set für die realistische Belebung Ihrer Modellwelt. 5 Katzen mit verschiedenen Fellmustern und in unterschiedlichen Positionen. Mit reichhaltigem Zubehör zur Gestaltung von kompletten Szenen: Brunnen, Parkbank, Holzstapel, Abfallkorb, Fressnäpfe, Kratzkiste und Kleintiere (Schlangen, Ratten, Salamander, Frösche, Fische, Hornissen, Schmetterlinge).
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Figuren: 20 · Ausführung (allgemein): Spielende Katzen · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Thema (Modellbahn): Auf dem Bauernhof,In freier Wildbahn,Tiere auf dem Land
Hinweis: Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler! Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern. Weitere Informationen: | | Marke: | Busch | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Thema (Modellbahn): | Auf dem Bauernhof | In freier Wildbahn | Tiere auf dem Land | Ausführung (allgemein): | Spielende Katzen | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Anzahl Figuren: | 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04001738079210, Busch, 7921 |
| | |
| |